仕様Auto-Negotiation対応
セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac
質量(g)約42(本体のみ)
対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。
電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)
LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中
適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3
供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)
ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。
通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6