DLP方式 短焦点プロジェクター 3500lm/WXGA/HDMI/VGA/RCA/S端子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62738657 品番MW826STH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110,990
販売価格(税別)
100,900

狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。
VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。
10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。
設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。
壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。
3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。
ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。
PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。
ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。
軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。
1年間センドバック保証

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする