※本体

BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップあり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739645 品番MRI3010BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートPC充電、スマホ充電、照明器具、扇風機、小型家電などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!

付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形修正正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0〜2.4A 合計:4.8A出力)
注意
※本製品はDC12Vマイナスアース車専用です。
※150Wを超える機器を使用する場合、バッテリー接続クリップをご使用ください。
※バッテリー接続コードをバッテリーの端子へ接続する場合、<+><->を絶対に間違えないでください。
※本製品とバッテリーを接続している時は、絶対に車の運転はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62739645
2024-04-25
用途:
ナビの使用に使いました。
原田 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

300Wでは、小さな小電量の物にしか使用できませんが、活躍しております。良い品物を、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする