曜日別特売
MRS301A-120 BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK 62739706

※本体

MRS301A-120 BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK 62739706
MRS301A-120 BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK 62739706
MRS301A-120 BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK 62739706
MRS301A-120 BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK 62739706
MRS301A-120 BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK 62739706

BESTEK バッテリー接続ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62739706品番MRS301A-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。
ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。
優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。

仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
注意
※ご使用になる機器の定額出力は300W以内であることをご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする