EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62741764 品番M-S2ULBK/RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

インターフェイス:USB
コネクタ形状:USB(A)オス
対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3
対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

分解能:1600カウント
レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
射出光線種類:不可視波長域
ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
ホイール数:1個
電源:USBバスパワー
定格電圧:5V
カラー:ブラック
外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm
サイズ分類:Mサイズ
ケーブル長:1.5m
質量:約77g ※ケーブルを含む
環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ
VCCI classB対応:○
保証期間:6カ月

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする