GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Heimishシリーズ ベージュ 1年保証 GG-C/HEIMISH-BG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62742884 品番4550139-556498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【カラー】ベージュ
【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm520mm
【荷重制限】150kg
【材質】ファブリック
【アームレスト】4Dアームレスト/ソフトPU加工
【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー
【昇降値】80mm
【リクライニング機能】90°〜175°
【ロッキング機能】有
【キャスター】PU製 / 60mmキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする