GeForce RTX 4090搭載 外付けグラフィックボード 2年保証 GV-N4090IXEB-24GD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62743076 品番4988755-066037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【GPU】RTX4090
【I/F】PCI-Express x16(4.0対応)
【コアクロック】2520HMz
【メモリ】24GB GDDR6X(384bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】DisplayPort x3 HDMI x1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする