※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62743364 品番 No.631S3 ♯50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.081 特性耐熱性、絶縁性 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系 粘着力14.66N/25mm 用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)92 主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm)201.62 破壊電圧(kV)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62743443
2022-03-03
用途:
ケーブルやハーネスの色による識別
製造業

どの色も暗く、区別識別用には不向きでした。特に赤は「赤」という色の意味が不明なほどの暗さ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする