用途材質・仕上げ AC8A
仕様グリップ取付穴付
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】17(H8)
質量(g)335
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1
寸法L(mm)30
寸法H(mm)32
寸法d(mm)38
寸法A(mm)14
寸法D(mm)140
寸法E(mm)15
寸法P(mm)62
寸法s(mm)18
スポーク数2
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M6
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 5×5
押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)