曜日別特売
- ブレスターZ600 2倍3倍兼用 岡部 62748787

ブレスターZ600 2倍3倍兼用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード62748787品番-
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。
柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。
横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。
省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。

材質SGHCタイプ左用板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62748753
2026-02-08
用途: 新築住宅 大工工事
建設業・工事業

左右の違いのある仕様なので兼用タイプを商品化してほしい 需要増えると思う

対象商品 : 62748778
2021-09-19
用途: 筋交い金物
建設業・工事業

筋交い用金物で、柱と土台または桁に固定する。筋交いを仮固定して後に金物を取り付けると必然的に床合板と干渉するので注意が必要。のぼり梁に取り付く筋交いには取付不可能。

対象商品 : 62748753
2020-10-15
用途: 既設筋交いの補強に使用

既設の耐震補強で無筋の布基礎だと、強くしたいが固めたくない。
この要求に見事にこたえて呉れる優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする