袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62748885 品番 S225-20A×700L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 長さL(mm)700 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) 口径(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする