703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 62748918

 

703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 62748918
703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 62748918

エリエール ミートペーパー ロールタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ロール(100m)注文コード62748918品番703186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドリップ吸収性、拡散性に優れたシートです。吸収力・保水力を高めているため、肉や魚などの生鮮食材の乾燥を防ぎます。パルプ100%肉のドリップの吸収、拭き取り、保管に適しています。
「生鮮物の色味がはっきり見やすい白」と、「よりコストダウンした無漂白」タイプの2種類を揃えました。

用途食材の保存、ドリップ取り、油切り、敷き紙、調理器具の除菌作業などに。幅(mm)600長さ(m)100仕様ミシン目なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 精肉・鮮魚・野菜の水切りなど
飲食業

吸水力もあり、大判のため自由に大きさをカットでき利便性がよい。

対象商品 : 62748927
2021-10-18
用途: ジビエの解体処理時
その他業種

ジビエの解体処理時に使用しています。
適度に水分を吸い取ってくれ、扱いやすくリピートしています。

対象商品 : 62748927
2020-03-25
用途: 魚の熟成
株式会社未来設計医療・福祉・介護関連業

魚を熟成させるときに使用しています。
ホワイトカラーは血の付着等わかりやすく吸収力も期待通りで100m巻きなので量を気にせず使えるのも良いです。

対象商品 : 62748927
2020-10-05
用途: 肉のドリップ取り
飲食業

大きすぎて使いにくい。
ドロップもあまりすいとらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする