002-023240 尺角ガーゼ イワツキ 一般医療機器 62749277

尺角ガーゼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(150枚) 折数2折 注文コード62749277 品番002-023240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は折数・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。

折数2折 寸法(cm)30×30 材質綿 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする