画像準備中

尺角ガーゼ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 62749286 品番 023270
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。

折数5反 寸法(cm)30×30 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする