イワツキ
イワツキの ガーゼ
尺角ガーゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(300枚)
折数
2折
注文コード
62749295
品番
002-023140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
折数・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
2折
材質
綿
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器