用途材質・仕上げ AC8A
その他【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】19(H8)
質量(g)415
タイプグリップ取付穴付
ピッチ(mm)【M並目】1.25
寸法L(mm)35
寸法H(mm)52
寸法d(mm)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)160
寸法E(mm)16.5
寸法P(mm)70
寸法s(mm)37
スポーク数2
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M8
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 6×6
押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)