Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62752675 品番 NBLA129-011N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1920×1080/Wi-Fi 6

仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1 メモリー容量8GB 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーあり 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり バックライト日本語キーボード ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット Webカメラあり 映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする