40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62753294 品番MY-V470170S/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様逆富士150幅の高演色プルスイッチ付LED照明。明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です セット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN 消費電力(W)44.7 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.1 光束(Lm)4700 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62753294 MY-V470170S/D AHTN 18806710 MY-V470470S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする