MY-V450240S/N AHTN 40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 62753434

40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 光源色昼白色 注文コード62753434 品番MY-V450240S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は消費電力・明るさ・光源色など100種類から選べます 他の種類を見る

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。消費電力をさらに低減し,高効率を実現した新ライトユニットを搭載。 セット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45024N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)34.4 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.7 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4740

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62753434 MY-V450240S/N AHTN 76666766 MY-V450340S/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅集光タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅集光タイプ 三菱電機 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする