定格電圧(V)AC100〜242
仕様手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。消費電力をさらに低減し,高効率を実現した新ライトユニットを搭載。
セット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU43024N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)22.4
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3060