40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)32.5 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 光源色昼白色 注文コード62753477 品番MY-V450250S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・明るさ・光源色など100種類から選べます 他の種類を見る

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様手元でON/OFF可能なプルスイッチ付。本体側にプルスイッチを取付けることで,スリムでシームレスでつなぎ目のない光のラインはそのまま セット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45025N AHTN 消費電力(W)32.5 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.7 光束(Lm)4380 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする