40形直付形150幅逆富士タイプ公共仕様サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)44.7 注文コード62754213 品番MY-V470172/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は消費電力など111種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様従来器具と同じ全長の為,リニューアルに適している高演色のLED照明。美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN 消費電力(W)44.7 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 光束(Lm)4640 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62754213 MY-V470172/W AHTN 18807961 MY-V470472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62754213 MY-V470172/W AHTN 20112700 MY-V470472/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする