40形直付形150幅逆富士タイプ公共仕様サイズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62754362 品番 MY-V470252/N AHTN
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様従来器具と同じ全長の為,リニューアルに適しています。また,従来の簡単施工に改善を加え,施工性をさらに向上させました。 セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN 消費電力(W)43 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 光束(Lm)5800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする