LOCKERSTOR 4RS NAS 4ベイ 1Uラックマウント Intel Atom C3538 2.1GHzクアッドコアプロセッサ搭載 8GB DDR4-2133 2 x GbE + 2 x 2.5GbE搭載 3年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62758659 品番AS6504RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intel Atom C3538 2.1 GHz クアッドコア プロセッサ搭載8 GB DDR4-2133 最大容量 128 GB 10 GbE カード拡張用の PCIe スロット搭載 2 x GbE + 2 x 2.5 GbE 搭載 リンクアグリゲーションで最大 5 gbps の転送速度を利用可能 ACL および AD をサポート ビジネスアプリケーションの効率化を実現 iSCSI/IP-SAN NFS Vmware Citrix Hyper-V 仮想マシンと Docker アプリを完全にサポート仮想環境とシームレスに統合可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする