40形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)43 注文コード62759296 品番MY-H470250/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力など91種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。 セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN 消費電力(W)43 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5670 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする