40形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62759305 品番 MY-H450250/N AHTN
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。 セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45025N AHTN 消費電力(W)32.5 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4280 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする