画像準備中

40形直付形笠付タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62759655 品番MY-H470230S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は消費電力など100種類から選べます 他の種類を見る

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。 セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47023W AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)43 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする