定格電圧(V)AC100〜242
仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44023N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)24.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
定格光束(Lm)3910