定格電圧(V)AC100〜242
仕様手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付。本体側にプルスイッチを取付けることで,スリムでシームレスでつなぎ目のない光のラインはそのまま
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)13.6
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
定格光束(Lm)1760