定格電圧(V)AC100〜242
仕様直付形笠付の高演色のプルスイッチ付LED照明器具。木の質感を生かした内装や暖色系のコンセプトの店舗に最適です
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN
消費電力(W)44.7
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4380
明るさ(Lm)6900
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95