定格電圧(V)AC100〜242
仕様直付形笠付の高演色のプルスイッチ付LED照明器具。美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN
消費電力(W)33.4
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3420
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
演色指数(Ra)95