定格電圧(V)AC100〜242
仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。 便利なプルスイッチ付。
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN
消費電力(W)21.4
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2090
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95