Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62760539 品番BC505LMCG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥193,600 販売価格(税込) ¥207,790
販売価格(税別)
188,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速フレームレート
Camera Linkインターフェース (電源供給型)
Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠
GenICam(R) / GenCP準拠
スケーラブル機能
全画素読み出し
グローバル電子シャッタ
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能

種類カメラ本体 カラーモードカラー 質量(g)約33 消費電力(W)2.2以下(PoCL) 有効画素数2448(H) × 2048(V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×26.5(突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする