NVIDIA GeForce RTX4090 GDDR6X 24GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 GV-N4090WF3V2-24GD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62761809 品番4988755-066020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【GPU】RTX4090
【I/F】PCI-EXPRESSx16(4.0)
【コアクロック】2520MHz
【メモリ】GDDR6X 24GB(384bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】DP1.4a x3 HDMI2.1 x1
【補助電源】16pin x1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする