三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形100幅
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62762017
品番
MY-B470250/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.1
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
セット内容
(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN
消費電力(W)
43
定格電圧(V)
AC100〜242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5380
明るさ(Lm)
6900
グリーン購入法
適合