用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ
仕様グリップ取付穴付
材質スティール製
軸穴種別【追加工】14(H8)
質量(g)630
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】0.8
寸法L(mm)25
寸法H(mm)39
寸法d(mm)30
寸法A(mm)15
寸法D(mm)100
寸法P(mm)35.5
寸法s(mm)24
スポーク数3
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M5
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 5×5
押しネジ穴M5、(1カ所)