日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの 柄付ブラシ
道具洗いブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62762334
品番
4534374111391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
握りやすいグリップと3角断面フィラメントの特殊ハードブラシ仕様。
用途
道具などの頑固な汚れ落とし用。
材質
PVC、ポリプロピレン
全長(mm)
約355/【ブラシ】130
毛丈
約50mm
ブラシ幅(mm)
約50
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※熱や火の近く等高温になる場所での保管ご使用はおやめください。
※ブラッシングした際キズがつくことがあります、確かめてからご使用ください。
※本来の目的以外でのご使用はおやめください。