4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377

 

4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377
4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377
4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377
4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377
4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377
4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377
4534374192468 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック 62762377

洗える高所のクモの巣ホコリ取り

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1本注文コード62762377品番4534374192468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。
ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。

用途
天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。
材質ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂全長(mm)約1300~2600ブラシ幅(mm)約150繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※ブラシ部がしっかり取り付けられていることを確認しご使用下さい、ブラシ部が脱落する恐れがあります。
※伸縮柄がしっかり固定されていることを確認しご使用下さい。
※強く擦るとブラシ及びブラシワイヤーで対象物にキズを付ける恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 高所のクモの巣除去
STコネクトロジスティクス株式会社運輸・通信業

高所にクモの巣が張られて、あと少しのところで届かず、除去に困っていました。伸縮タイプの棒なので、高所も容易に除去できます。そして何より、ブラシ部分が洗えるので経済的です。

対象商品 : 62762377
2024-01-01
用途: アパートの非常灯にクモの巣取り用
有限会社谷本板金

ほうきでは綺麗になりませんでしたが、意外と清掃能力ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする