フォーク油面調整ゲージ

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62762465 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。

用途
フロントフォークオイル交換時の油面調整に。
正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL)(シリンダー)60 ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm)300
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※子供の手の届かない場所で保管してください。
※用途以外のご使用はおやめください。
※ご使用前に本製品に添付されている取扱説明書をお読みいただき、内容をよく理解して正しくご使用ください。
※チューブとゲージは接続されていない状態で梱包されておりますので、接続後、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:3259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62762465
2026-02-27
用途:
バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く購入できたのと、低価格なのにパイプに目盛りが有りとても使いやすく良い商品だと思います。

対象商品:
62762465
2025-07-12
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

無くても作業出来ますがやはり有った方が作業は楽です。精度が必要な物では無いので安価な物で十分です。

2025-03-17
用途:
スクーター(NMAX)のフロントフォークオイル油面レベル調整

・使い勝手は良好
・紫外線劣化を防ぐ為、日光(紫外線)を避け、暗所に保管
・耐油性の経年劣化は考えていません (3年持てばOK)

対象商品:
62762465
2025-05-26
用途:
バイクのフロントフォークオーバーホール
製造業

吸い上げに力が要りますがこの価格なので承知の上で使用してます。

対象商品:
62762465
2025-04-26
用途:
バイクのフォークオイル交換
運輸・通信業

管が細いため吸い上げにはかなりの力がいります。
注射器を大きいものに交換すると使い勝手が上がります。

2025-10-08
用途:
オートバイ作業
有限会社 内田設備 様

バイクのフロントホークオーバーホールで使用しました。
普通に使うことができました。問題なし

対象商品:
62762465
2023-12-13
用途:
オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最強
素人が使う分にはこれで十分だと思います。

対象商品:
62762465
2025-01-06
用途:
バイクのフロントフォークオイル交換に使用
製造業

価格の割にしっかりしていて期待以上の商品で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする