スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62762876 品番 MPA-ACC20BK
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。

付属品ケーブルクリップ×2 その他急速充電対応 ブラック 質量(g)約88 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流2.4A
注意
※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62762885
2025-08-11
用途:
印刷されている顔のマークに惚れました

コードがながく使いやすい いつも同じコンセントに挿して使っているので助かります

対象商品:
62762885
2024-10-01
用途:
スマホ充電
サービス業

不満が一つだけ有る。それはコードが固く柔軟性が無いことである。コードに柔軟性が有れば星5つだった。

対象商品:
62762876
2022-06-23
用途:
スマホ充電用
その他業種

急速充電が出来てこの価格は安いです。
エレコムさんは信用してるし、商品も問題無く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする