三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形150幅プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62763417
品番
MY-B430131S/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
消費電力・調光の可否
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.8
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
セット内容
(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU43013D AHTN
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
21.4
平均演色評価数(Ra)
85
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
ビーム角度(°)
A:115、B:111(1/2)
定格光束(Lm)
2950