※天幕カラー(色)

DR30-17WH イージーアップテント ドリームシリーズ  3.0m×3.0m イージーアップ 62763767 DR30-17WH イージーアップテント ドリームシリーズ  3.0m×3.0m イージーアップ 62763767 DR30-17WH イージーアップテント ドリームシリーズ  3.0m×3.0m イージーアップ 62763767

イージーアップテント ドリームシリーズ 3.0m×3.0m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62763767 品番 DR30-17WH
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。持ち運びに便利なローラー付きキャリーバックが付属しています。スライダーのロックはプルピン式で解除しやすくなっています。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。

白(ホワイト) 寸法(m)3.0×3.0 付属品ローラーキャリーバック、杭 質量(kg)24.5 支柱(mm)28角(上部)・23角(下部) 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)23×28×158 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・難燃 紫外線カット99%
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする