※天幕カラー(色)

DR37-17RD イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763803 DR37-17RD イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763803 DR37-17RD イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763803

イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62763803 品番 DR37-17RD
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。

天幕:赤(レッド) 寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 質量(kg)32 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 収納時寸法(cm)28×34×131 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする