定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
セット内容(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU43017W AHTN
長さ(mm)1254
幅(mm)174
高さ(mm)63
消費電力(W)21.4
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2170
明るさ(Lm)3200
ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2)
演色指数(Ra)95
調光の可否否