40形埋込形150幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62763986 品番 MY-B450251S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 セット内容(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45025N AHTN 長さ(mm)1254 幅(mm)174 高さ(mm)63 消費電力(W)32.5 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4240 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする