※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J2727-WH RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m 来夢 62764528 J2727-WH RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m 来夢 62764528 J2727-WH RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m 来夢 62764528 J2727-WH RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m 来夢 62764528

RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62764528 品番J2727-WH
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1〜2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3〜4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!

天幕:白(ホワイト) 用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、 付属品ローラーキャリーバック/杭 質量(kg)19 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)18×18×154 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※このモデルは横幕のお取扱いがございません。日除け用簡易テントの為、常設や雨天のご使用はおやめ下さい。オプションとして、風対策用のウエイトがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする