定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)149.3
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU44023D AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)24.9
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)
定格光束(Lm)3720