40形埋込形190幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)44.7 調光の可否 注文コード62764993 品番MY-B470172/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は消費電力・調光の可否など104種類から選べます 他の種類を見る

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 仕様埋込幅190mmで天井面をスッキリ見せるフォルム。高演色でブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN 長さ(mm)1274 幅(mm)216 高さ(mm)63 消費電力(W)44.7 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4550 明るさ(Lm)6900 ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2) 演色指数(Ra)95 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62764993 MY-B470172/D AHTN 18830099 MY-B470472/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62764993 MY-B470172/D AHTN 20114075 MY-B470472/D AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 1組 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする