40形埋込形190幅

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62765395 品番 MY-B470132/M AHZ
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格初期照度補正付連続調光5〜100% 色温度(K)3000〜5000 光源色色温度可変 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 仕様MILCO.Sと組合せて使用することで,時間の変化にあわせた色温度変化など,心地よい空間を演出するタイムスケジュール調光制御が可能です セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ 長さ(mm)1274 幅(mm)216 高さ(mm)63 消費電力(W)46.8 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6100 明るさ(Lm)6900 ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする