定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN
長さ(mm)1254
幅(mm)250
高さ(mm)63
消費電力(W)43
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5610
明るさ(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否